YTB-1114L 鋼製束 城東テクノ 89289636

 

YTB-1114L 鋼製束 城東テクノ 89289636
YTB-1114L 鋼製束 城東テクノ 89289636

鋼製束

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対応寸法(mm)115~142
内容量1個注文コード89289636品番YTB-1114L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。
ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。
施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。
厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。
大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプLタイプ対応寸法(mm)115~142付属品取付ビス(Φ4×40mm)4本、コンクリート釘(Φ3×25mm)2本シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ圧縮荷重(kN[kgf])最大41.87[4272]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89289645
2023-11-13
用途: バルコニー床の補強
その他業種

錆び止めもしっかりしていて、取り付けしやすい
緩んできたら、ネジ式なので、調整しやすい

対象商品 : 35120452
2023-02-24
用途: 床下の垂木の弛みを補強

木造の建造物は環境・気候により形状変化したものと思います。フローリングの垂木に軋みが起こってきており、床下から下支えを行いました。

1が参考にしています
対象商品 : 36795997
2022-10-04
用途: 床材の補強に
自動車・二輪車・自転車関連業

錆止め処理が厚めなのか、多少ぶつけたくらいでは、地金が出てくる気配が無い。
土台、受け金具の面が広め、板厚が分厚いので頼りなさが全く無くしっかりと支えてくれます。
ガッチリ支えたい時に、おススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 36795972
2022-08-22
用途: ウッドデッキの束柱
株式会社バリオンパートナーズサービス業

高さ調整も容易にでき、耐候性も高いので大変満足しています。

対象商品 : 36795972
2022-04-23
用途: 床の支え
株式会社斉藤建築

使いやすくて、いいです。L形になっているので、固定がしやすい。ネジもしっかりしています。

対象商品 : 89289654
2021-06-21
用途: ブレーキペダル・デプレッサー/プレッシャーとして
その他業種

床束(鋼製束)購入時に、ふとブレーキペダル・デプレッサーの代用に使えるんじゃ?と思い適当な寸法品を購入。当然ながらリリース機能こそありませんが、数千円~1万円前後する正規品とさほど遜色なく使えます。

対象商品 : 35120452
2021-04-20
用途: ウッドデッキの支えとして購入しました
自動車・二輪車・自転車関連業

商品には コンクリートに止めるビスと 木材に止めるビスがついていました 親切だと思いました 私の場合外せるようにしておきたかったので ビス類は使いませんでした
 商品の上部には薄いゴムが付いており 構造物を滑らせないようにできるので良いと思いました   
 商品の高さ調整、及び固定の高さでのネジ止めは簡単に出来ます とても良い商品だと思います

対象商品 : 35120452
2021-08-29
用途: 床支え
教育・研究機関

丈夫で安定性もあり、緩みもなく役目を十分に果たしており大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする