超流星マーカー 12/24V

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89297056 品番 CE165C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

パワーLED採用で明るさ約3倍!
定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止
樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP

LED色ブルー レンズ色クリア ブルー 材質(リフレクター)PP/スチール、(リング)ABS/メッキ、(レンズ)アクリル 定格電圧(V)DC12/24 付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)78 質量(g)約130 タイプボルトアース 規格特許登録:第4484753号 外径×高さH(Φmm×mm)90×94 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約130 コード長さ(mm)約140(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約130 取付ピッチ(mm)45〜60 定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃)-30〜70 定格電圧変動範囲DC10〜32V 主材質(リフレクター)PP/スチール、(リング)ABS/メッキ、(レンズ)アクリル 材質(リング)ABS LED使用数(個)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89296995
2024-02-15
用途:
車両用
サービス業

メーカー純正品が日数かかるのにこちらのほうがはやくて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
89297065
2023-10-20
用途:
夜の走行
有限会社万木自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

白色、クリアレンズを購入しました。満足いく明るさでした

対象商品:
89296995
2021-01-04
用途:
会社のトラックに
運輸・通信業

会社のトラックのマーカーランプが暗かったので付け替えしました。
明るくて満足しています。値段がもう少し安くなれば良いのに。

1人が参考にしています
対象商品:
89296995
2020-10-18
用途:
自動車架装

安定の品質。引っ掛けられて壊れてしまうので消耗品。

1人が参考にしています
対象商品:
89297022
2019-10-15
用途:
コーナー部分に装着
株式会社 寿運送 様 (運輸・通信業)

LEDマーカーですが、明るくて満足してます。
あとは、どれだけ寿命があるかですが、これはまだわかりません。

対象商品:
89296995
2019-02-01
用途:
トラックのマーカーランプ
運輸・通信業

会社のトラックで夜勤で遣ってます。純正のマーカーが頻繁に球切れ起こして暗かったので10箇所全てLEDマーカーを購入しました。部品注文してすぐに返信きて対応が早くて、商品もすぐに届いたのも良かった。取り付けも無事終わって、早速夜点灯して、光りの拡散、色、視認性、明るさ共に大満足です。近々4箇所追加する時に此処商品で追加するので其の時は宜しくお願いします(*´ω`*)

1人が参考にしています
対象商品:
89297013
2016-03-29
用途:
大型トラックの車幅灯
運輸・通信業

非常に明るく 綺麗 大満足です。
もう少し値段が安くなれば?

1人が参考にしています
対象商品:
89296995
2016-03-24
用途:
サイドマーカーとして
グレース 様

明るくて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする