曜日別特売
FC75W1 ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具] 89324243

FC75W1 ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具] 89324243
FC75W1 ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具] 89324243

ワイヤ連結釘 FC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200本×10巻)長さ(mm)75注文コード89324243品番FC75W1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
長さ(mm)75頭部径(Φmm)7.0ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.1材質軟鋼線材分類鉄釘サイズ(mm)Φ7.0×75×Φ3.1連結方式ワイヤ胴部形状スムース適合釘打機HN-75N1、HN-90N1、HN-90X1、CN-890S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4030:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする