※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOH-25C-5×10 オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル) 89325214 SOH-25C-5×10 オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル) 89325214

オルダムカップリング

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89325214 品番 SOH-25C-5×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。
ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。
偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。
非磁性、低い慣性、組立てが簡単。

外径D(Φmm)25.5 寸法F(mm)3.5 寸法L1(mm)14.9 寸法L2(mm)14.9 軸穴径d1(Φmm)5 軸穴径d2(Φmm)10 全長L(mm)32 許容トルク(N・m)5 常用トルク(N・m)2.5 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)29.3 種類オルダムタイプ 仕上[ハブ]アルマイト処理 締付トルク(N・m)1.7 慣性モーメント(kg・m2)2.71×10-6 材質(ディスク)ポリアセタール ねじり剛性(N・m/rad)200 ミスアライメント 偏角(°)1.5 ミスアライメント 偏芯(mm)2 締結ボルトMM3 ミスアライメント エンドプレイ(mm)0.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89325336
2019-01-05
用途:
オムニホイールとモータの軸に使用
その他業種

オムニホイールとDCモーターの取付に使用しています。とても良いです。

対象商品:
89325311
2016-12-01
用途:
モーターと軸をつなぐ
大阪府立今宮工科高等学校 様 (製造業)

どうしてアルミ部分とプラスティックの部分がわかれる構造なのか教えて欲しい。すべて一体化したほうが便利に使える

2人が参考にしています
対象商品:
89325677
2016-10-31
用途:
ギアヘッドと軸の接続

コストパフォーマンスに大変満足しています。

対象商品:
89324961
2016-08-26
用途:
モータとの接続
サービス業

軸にしっかり固定されるので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする