このサイズでこの価格ではコスパ最高。想像以上にしっかりとした作りで、丈夫そう!材質の感じもよく、デザインもいい感じ!
ブラックアンドデッカーマルチエボの交換ヘッドが多くなり専用の入れ物が欲しくなり購入しました。
コスパに優れた良い品物です。
コストパフォーマンスが良くとても気に入ってます。
これからも継続して購入していくつもりです。。
充電式チェンソー運搬用ケースとして購入しました。充電式チェンソーは、ガイドバーが工具を使用しないで簡単に取り外せるので本体から外して収納しました。予備バッテリー・充電器込みで全て収まりました。付属の小物収納箱は取り外して別のことに使用します。コンパクトに運搬・保管がしっかりできるので満足です。只、後日近所のホームセンターで少し安く販売されているのをみて少しがっかりで☆マイナスです。
小さめの箱に散在してた物をまとめて、積んで管理できるので便利。
本体自体は軽くて、グリップは太いので持ちやす。
もう2個は欲しい。
現物はサイズが凄く小さく感じました、表記サイズはフタのサイズ
なのですが、フタは大きいのですが本体のものを入れる部分は一気に
細く小さくなってるので入ると思っていた工具が大きくて入りませんでした。