曜日別特売
490 ツールボックスST JEJアステージ 89334935

 

490 ツールボックスST JEJアステージ 89334935
490 ツールボックスST JEJアステージ 89334935

ツールボックスST

(34件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
89334935
品番
490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。

質量(kg)
1.3
外形寸法(mm)
490×255×238
内形寸法(mm)
391×171×194(150)
開口寸法(mm)
200×70×204
材質
(フタ・本体・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色
ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8933493549025575148MST490490 ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウ 25575148ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付きモノタロウ1個
¥1,598
税込¥1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89334935
2019-10-28
用途: 工具入れ
製造業

使いやすいケースでしたが廃番となり残念です。
これからこのケースでそろえていきたかったです。

対象商品 : 89334944
2018-10-16
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社飛騨機工商会 様

使いやすいです。高さが高くスプレー缶も入るので重宝しています。

対象商品 : 89334935
2018-10-10
用途: DIYの工具入れとして使用。
建設業・工事業

このサイズでこの価格ではコスパ最高。想像以上にしっかりとした作りで、丈夫そう!材質の感じもよく、デザインもいい感じ!

対象商品 : 89334926
2018-10-01
用途: ブラックアンドデッカー交換ヘッド入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

ブラックアンドデッカーマルチエボの交換ヘッドが多くなり専用の入れ物が欲しくなり購入しました。
コスパに優れた良い品物です。

対象商品 : 89334935
2018-07-06
用途: マイカーのメンテナンス
Amano Motorz Inc. 様(サービス業)

コストパフォーマンスが良くとても気に入ってます。
これからも継続して購入していくつもりです。。

対象商品 : 89334944
2018-01-23
用途: 充電式チェンソー運搬用ケースとして利用
公益法人 横瀬町シルバー人材センター 様

充電式チェンソー運搬用ケースとして購入しました。充電式チェンソーは、ガイドバーが工具を使用しないで簡単に取り外せるので本体から外して収納しました。予備バッテリー・充電器込みで全て収まりました。付属の小物収納箱は取り外して別のことに使用します。コンパクトに運搬・保管がしっかりできるので満足です。只、後日近所のホームセンターで少し安く販売されているのをみて少しがっかりで☆マイナスです。

対象商品 : 89334935
2018-04-13
用途: ハンドメイドの工具を入れる。

小さめの箱に散在してた物をまとめて、積んで管理できるので便利。
本体自体は軽くて、グリップは太いので持ちやす。
もう2個は欲しい。

対象商品 : 89334935
2018-01-04
用途: 工具入れに

現物はサイズが凄く小さく感じました、表記サイズはフタのサイズ
なのですが、フタは大きいのですが本体のものを入れる部分は一気に
細く小さくなってるので入ると思っていた工具が大きくて入りませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする