1FMR31100ZC マジックライス ななこめっつ サタケ 89460289 1FMR31100ZC マジックライス ななこめっつ サタケ 89460289

マジックライス ななこめっつ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(70g×50個) 注文コード89460289 品番1FMR31100ZC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は内容量8種類から選べます 他の種類を見る

7年間の長期保存が可能です。
熱湯の場合7分、水(20℃)の場合40分で、できあがります。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
アルファ化米加工設備、商品の包装設備については特定原材料及び特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。
包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。

アレルギー
特定原材料:該当なし/特定原材料に準ずるもの:該当なし
同一工場で製造する商品に含まれるアレルギー物質は、フリーダイヤル又はホームページでご確認ください
種別白飯 保存期間(年)7 原材料うるち米(国産) 添加物スプーン1個/ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個 栄養成分エネルギー:271kcal、タンパク質:4.9g、脂質:0.8g、炭水化物:60.9g、食塩相当:0.01g※目安 グリーン購入法適合
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89460289 1FMR31100ZC 19739311 00348973 マジックライス ななこめっつ 単品 サタケ マジックライス ななこめっつ 単品 サタケ 1個 339 税込366 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする