マジックライス ななこめっつ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70g×50個) 注文コード 89460343 品番 1FMR31103ZC
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,818
販売価格(税別)
22,980

7年間の長期保存が可能です。
熱湯の場合7分、水(20℃)の場合40分で、できあがります。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
アルファ化米加工設備、商品の包装設備については特定原材料及び特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。
包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。

アレルギー
特定原材料:該当なし/特定原材料に準ずるもの:該当なし
同一工場で製造する商品に含まれるアレルギー物質は、フリーダイヤル又はホームページでご確認ください
種別青菜ご飯 保存期間(年)7 原材料うるち米(国産)、青菜ご飯の具(だいこん葉、食塩、砂糖)/調味料(アミノ酸) 添加物スプーン1個/ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個 栄養成分エネルギー:262kcal、タンパク質:4.8g、脂質:0.8g、炭水化物:59.0g、食塩相当:2.0g※目安 グリーン購入法適合
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする