※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧接コンタクトSCTA□Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89463343 品番SCTA5D0100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

安定した高周波性能を求められるデバイスの接続に最適

用途パーソナルオーディオ、カメラ、ヘルスケア、PC&周辺機器、携帯電話、ウェアラブル端末、ロボット&産業機械、白物家電全般 ストローク(mm)0.5 ストローク500回 使用温度範囲(℃)-30〜+85 定格電流(A)3 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)1.45×1.45 形態スタンダード 接触抵抗(mΩ)(初期)コネクタ接点/40max. RoHS指令(10物質対応)対応 実装方法表面実装 使用高さ(mm)1.45〜1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする