ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の ブレーキ系
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の バイク用ブレーキパッド
リア キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P&STDローター径)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
GSX-S1000 15-21/F 15-20/KATANA 19-24
注文コード
89483844
品番
1470095BN
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
brembo製2POTキャリパーへ交換の際に必須となるキャリパーサポート。車体やキャリパーになじむシンプルな形状のアルミ削り出しピースです。
主な適合車種
GSX-S1000 15-21/F 15-20/KATANA 19-24
外径(Φ)
ノーマルローター:250
内径(Φ)
ノーマルマスター径:14
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※装着には、ブレーキホースの交換が必要です。オーダーホースシステムをご利用いただき、別途ご用意ください。