付属品取扱説明書、保証書
質量(kg)約2
消費電力(W)90(MAX)
出力電圧(V)DC20/DC25可変(切替SW)2A
対応機種VAC-948,VAD-848,VAD-848C,VAC-648、VAI-330X,VMD-858VX,TBM-1
入力カメラ:1.0Vp-p 75Ω(BNC)×5
電源電圧(V)AC100〜240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213×55.5×212.5
動作温湿度範囲-10℃〜40℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
配線可能距離【最大】AHD1.0、AHD2.0NTSCのワンケーブルシリーズカメラ:SHORT/3C-2V:200m・5C-2V:400m、LONG/3C-2V:300m・5C-2V:500m、TBM-1※MAX300mA(DC+12V):SHORT/3C-2V:120m・5C-2V:250m、LONG/3C-2V:180m・5C-2V:420m
映像出力1.0Vp-p 75Ω(BNC)×5