サンコウ電子
サンコウ電子の 厚さ測定
サンコウ電子の 膜厚計
サンコウ電子の デジタル膜厚計
両用一体型膜厚計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
89487282
品番
SAMAC-PRO
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・RoHS指令・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
わかりやすいガイド表示画面。
コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
測定精度(%)
(0〜100μm)1μm<鉄・非鉄共通>または指示値の±2以内
(101μm〜2.5mm)±2以内<鉄素地>
(101μm〜2.0mm)±2以内<非鉄素地>
測定範囲(mm)
(鉄素地)0〜2.5、(非鉄金属素地)0〜2.0
付属品
標準厚版、テスト用ゼロ板(鉄用、非鉄用)、乾電池、収納ケース、USBケーブル、USBドライバ、SMAC-Pro用取説(CD)
質量(g)
約125
電源(V)
DC3(単4乾電池×2本)
使用温度(℃)
0〜40(結露しないこと)
測定方式
電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)
プローブ
1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm)
表示方式
グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×84×30
表示分解能
(1μm)0〜999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00〜2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00〜2.00mm<非鉄素地>
機能
測定モードの切換(ホールド/連続)、オートパワーオフ(約3分)の有効・無効を設定、バックライト機能、表示分解能の切替、両面切替機能、検量線・校正値の一括消去、検量線の設定可能数:最大10本、上/下限値設定、警報(各検量線毎に設定)、統計処理・表示、USB接続
メモリー
検量線10本(測定値20000点)
校正
(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※WEB注文限定
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。