※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STM45L スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフト 89497152 STM45L スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフト 89497152

スタンダード ストレートナット(左ねじ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89497152 品番 STM45L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法D(Φmm)45.5 寸法D1(Φmm)38.0 寸法D2(Φmm)41.0 寸法D3h8(Φmm)64 寸法L(mm)62 寸法R(mm)1.5 呼び径(ねじ)TM45 ピッチ(mm)8 種別30度台形ねじ 材質BC6C(青銅鋳物) 質量(kg)1.003 タイプ左ねじ 動的許容推力(N)3190 リード角3度33分15秒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
旋盤補修用
製造業

ネジ精度も良さそう、同時購入の台形ネジとの合いも良い
バックラッシュも少なくなりそうで好印象です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする