測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]
風速測定範囲(m/s)0.05〜2.0、2.0〜20.0(2レンジ手動切替)
測定精度±(5%+0.05m/s)
温度補償(℃)5〜80
温度測定範囲(℃)-10〜+100
測定精度(℃)±0.5
使用環境温度(℃)5〜40
電源ニッカドバッテリー または ACアダプター
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×110
質量(kg)1.6
寸法(mm)プローブ:Φ8×180
ケーブル長(mm)3
付属品本体、センサプローブ、静圧アダプター、ショルダーベルト、 ACアダプター、取扱説明書、試験成績書
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定