KS2900-±300Pa-I-N-N-C-N 高精度 デジタル微差圧計 KS2900 クローネ 89524322 KS2900-±300Pa-I-N-N-C-N 高精度 デジタル微差圧計 KS2900 クローネ 89524322 KS2900-±300Pa-I-N-N-C-N 高精度 デジタル微差圧計 KS2900 クローネ 89524322 KS2900-±300Pa-I-N-N-C-N 高精度 デジタル微差圧計 KS2900 クローネ 89524322 KS2900-±300Pa-I-N-N-C-N 高精度 デジタル微差圧計 KS2900 クローネ 89524322

高精度 デジタル微差圧計 KS2900

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89524322 品番KS2900-±300Pa-I-N-N-C-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,500
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

KS2900は、この一台で想定されるほとんどの微差圧測定や制御ができるよう、あらゆる機能を取り入れたデジタル微差圧計です。
高機能・高精度・低価格を実現し、さらに視認性が高くなるよう表示部にハイコントラストLCDを採用しました。
各種設定はパネル前面のキーで容易に行うことができ、デザイン性を重視したブラックを基調とした斬新なパネルで、取り付けは前面からのワンタッチで簡単に行うことができます。
測定レンジは 0-100Pa〜2500Pa(差圧)、±100Pa〜±2500Pa(連成圧)があり、空気及び非腐食性気体の測定が可能です。

測定対象空気及び非腐食性気体(粉塵無きこと) 圧力レンジ(Pa)±300 用途半導体製造装置やクリーンルームの空調監視、配管内の差圧測定、地下鉄・地下道の空調システムとして 質量(g)約40 使用温度範囲(℃)0〜50(氷結無きこと) 規格CE、UL、RoHS 消費電力(W)1(出力20mAバックライト点灯時) 電源DC12V又はDC24V(±10%) 精度±1.5%F.S. 測定方式半導体差圧方式 設定方式プッシュ式デジタル設定 保護等級IP40 機能不感帯設定機能、プッシュ式強制ゼロ機能 使用湿度範囲35%〜85%(結露しないこと) 出力電流(mA)4〜20 表示精度±1digit 設定範囲0〜100%F.S. 最大負荷電流(mA)100(vol=1.35V) 保存温度範囲(℃)-20〜70 最大印加電圧(V)35以下 コネクタ8pin 取付姿勢パネル取付け 温度特性±0.1%F.S./℃以下 圧力ポート外径:入口Φ2.1mm・最大Φ3.5mmの円錐型 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧(kPa)5 パネルカット寸法(mm)W45.0×H22.2 出力形式NPNオープンコレクタ、Hi・Lo・Go3点独立出力/PNP(オプション) 圧力表示4桁LCD(単位:Pa)
注意
※ご使用の前に、必ず取扱説明書をよく読んでからお使いください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89524322 KS2900-±300Pa-I-N-N-C-N 63657897 KS3200-±300Pa-I-N-N-C-N デジタル微差圧計 KS3200 クローネ デジタル微差圧計 KS3200 クローネ 1個 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89524313
2024-03-16
用途:
微差圧の測定表示
山川産業株式会社 様 (鉱業)

+−200Paのものを購入取り付けて使用。表示は200paを超えると点滅表示にかわりますが、適正な値を表示していました(680pa程度まで)
ただ外部の電流信号は設定値(+−200pa)で設定されており、それ以上に負圧も正圧もスケールアウトします。また初期状態の出力仕様は+200paを2mmA−200paを40mmAになるように設定されているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする