エポキシ接着剤

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(1kg) 注文コード89545103 品番F30-1KG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,710
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

2液混合エポキシ接着剤です。
60分で硬化します。

用途金属・ガラス・陶器・木・プラスチックの接着に。 仕様ラミネートチューブ入 トラスコ品番855-2865 セット内容主剤、硬化剤 材質主成分:エポキシ樹脂 乳白色(硬化後) 高さ(mm)60 容量(g)1000 縦(mm)120 横(mm)290 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1098 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89545103 F30-1KG 24364838 F30 エポキシ系接着剤 アルテコ(ALTECO) エポキシ系接着剤 アルテコ(ALTECO) 1セット(1kg) 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89545076
2023-01-27
用途:
各種釣具の接着
製造業

まだ使用していませんが、粘度が高いので1:1で混ぜる事が難しそうです。もう少しサラサラだとボトル容器に移して使用することも出来そうですが。

2人が参考にしています
2022-03-31
用途:
異種接着
その他業種

容器が破れやすく、保存性がよくありません。使いにくいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする