※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

70205-10 耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205 アンセル 89546528 70205-10 耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205 アンセル 89546528 70205-10 耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205 アンセル 89546528 70205-10 耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205 アンセル 89546528 70205-10 耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205 アンセル 89546528 70205-10 耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205 アンセル 89546528

耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89546528 品番 70205-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

JIS T 8116適合品です。
高負荷の作業に対応するために強度を高めています。

用途
自動車の組立・仕上工程。
金属加工。
ガラスの修繕。
白物家電の組立。
サイズXL 全長(cm)22〜28 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)22.2 イエロー 規格EN388 2016:134XB、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 耐摩耗性1 耐切創性3/B 耐引裂き性4 耐突刺し性× 入数(双)1 トラスコ品番858-0786 厚さ(mm)0.92 質量(g)37 機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂 材質(裏)綿 材質(表)ニトリル 材質(繊維部)ケブラー(R) 色(手首部)ブラック ゲージ数13 2018年トラスコ掲載ページ6 0802
関連資料:(0.12MB)(0.3MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする