※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンセル
アンセルの 耐切創手袋
アンセルの アラミド 耐切創手袋
アンセルの すべり止めなし アラミド
耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89546555
品番
70205-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
JIS T 8116適合品です。
高負荷の作業に対応するために強度を高めています。
用途
自動車の組立・仕上工程。
金属加工。
ガラスの修繕。
白物家電の組立。
サイズ
L
全長(cm)
22〜28
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
19.6
材質
ケブラー[[R下]]
色
イエロー
規格
EN388 2016:134XB、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
耐摩耗性
1
耐切創性
3/B
耐引裂き性
4
耐突刺し性
×
入数(双)
1
トラスコ品番
858-0785
厚さ(mm)
0.92
質量(g)
34
機能
耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂
材質(繊維部)
ケブラー(R)
色(手首部)
ブラウン
ゲージ数
13
2018年トラスコ掲載ページ
6 0802
関連資料:
(0.12MB)
(0.3MB)
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった