※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンセル
アンセルの 耐切創手袋
アンセルの アラミド 耐切創手袋
アンセルの すべり止めなし アラミド
耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89546564
品番
70225-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
JIS T 8116適合品です。
短繊維を使用しているため繊細な使用感と快適さを感じられます。
用途
自動車の組立金属加工。
機械設備の運転。
金属加工。
サイズ
XL
全長(cm)
23〜28
中指長(cm)
9.2
手のひらまわり(cm)
22.4
材質
ケブラー[[R下]]
色
イエロー
規格
EN388 2016:144XD、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:2122XX、CE0493、カテゴリー III、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
耐摩耗性
2
耐切創性
4/D
耐引裂き性
4
耐突刺し性
×
入数(双)
1
トラスコ品番
858-0769
厚さ(mm)
1.8
質量(g)
97
機能
耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂
材質(繊維部)
ケブラー(R)
色(手首部)
ブラック
ゲージ数
7
2018年トラスコ掲載ページ
6 0791
関連資料:
(0.12MB)
(0.34MB)
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった