耐切創手袋 パワーフレックス 80-813

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89546616 品番 80813-11
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

JIS T 8116適合品です。
耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。
洗濯後も耐熱性を保ちます。
独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。
ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。

用途
機械設備の組立・メンテナンス。
電気設備の操作。
配管工事。
金属加工。
サイズXXL 全長(cm)26 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)24.4 材質ケブラー[[(R)]] グリーン/ブラック 規格EN388 2016:2X42C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:412100、ASTM F2675-22、EN ISO 21420:2020、NFPA 70E、REACH準拠、カテゴリー III 耐摩耗性2 耐切創性X/C 耐引裂き性4 耐突刺し性2 入数(双)1 トラスコ品番858-0775 質量(g)97 機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ネオプレンフォーム コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミド 色(手首部)ライトブルー ゲージ数13 2018年トラスコ掲載ページ6 0791
関連資料:(0.12MB)(0.37MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする