※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11630-6 耐切創手袋 ハイフレックス 11-630 アンセル 89546905 11630-6 耐切創手袋 ハイフレックス 11-630 アンセル 89546905 11630-6 耐切創手袋 ハイフレックス 11-630 アンセル 89546905 11630-6 耐切創手袋 ハイフレックス 11-630 アンセル 89546905 11630-6 耐切創手袋 ハイフレックス 11-630 アンセル 89546905 11630-6 耐切創手袋 ハイフレックス 11-630 アンセル 89546905

耐切創手袋 ハイフレックス 11-630

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89546905 品番 11630-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

JIS T 8116適合品です。
ライクラ[[(R)]]ファイバーにより優れた伸縮性とフィット感を実現しています。
ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めると共に、耐摩耗性も向上しています。

用途
ガラス加工。
航空機、白物家電などの製造。
樹脂成型。
金属加工。
サイズXS 全長(cm)22 中指長(cm)7.1 手のひらまわり(cm)18 材質繊維部:ライクラ[[(R)]]ファイバー・ケブラー[[(R)]] グレー ゲージ数13 規格EN388 耐摩耗性4 耐切創性4/B 耐引裂き性4 耐突刺し性3 入数(双)1 トラスコ品番858-0806 質量(g)49 機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ポリウレタン 材質(繊維部)ライクラ(R)ファイバー・ケブラー(R) 2018年トラスコ掲載ページ6 0817
関連資料:(0.2MB)(0.2MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする