エイテック(ATEC)
エイテック(ATEC)の 搬送
エイテック(ATEC)の ボールローラー
ゴミ排出穴付 上向きステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89550082
品番
PV120HS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ゴミ排出穴付。
内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
仕様
上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
トラスコ品番
856-0275
材質
メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:SUS304、ボール受け部:SUS440C
許容荷重(kg)
200
質量(g)
232
2018年トラスコ掲載ページ
8 1323