保存用カンパン

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60パック) 注文コード89553037 品番BSTS0101
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥15,098
販売価格(税別)
13,980

省スペースで保管でき、官公庁・企業・施設の備蓄に最適です。

保存期間(年)5 種類カンパン 92g 外形寸法(mm)365×260×190 カロリー(kcal)391/92g(1パック)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
非常時の時などに使う予定

味を確認するため開封しました おおむね想像していた通りで美味しかったです

対象商品:
89553037
2020-04-13
用途:
非常時の従業員用として
有限会社山之上塗装工業 様

非常時食料品の備蓄の一つとして選んでみました。又従業員の非常食も兼ねています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする