テラモト
テラモトの 消火器・消火用品
テラモトの 消火器スタンド
消火器スタンドブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89560196
品番
OT-946-910-7
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
消火器スタンドにより、施設のイメージや景観にあった収納が可能です。
用途
消火器収納スタンドとして。
トラスコ品番
472-0776
材質
パネル部:スチールに粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール、脚キャップ:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
300
質量(kg)
5.5
色
ブラック
高さ(mm)
688
奥行(mm)
300
2018年トラスコ掲載ページ
9 1193