OT-946-910-8 消火器スタンドホワイト テラモト 89560205 OT-946-910-8 消火器スタンドホワイト テラモト 89560205

消火器スタンドホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89560205 品番OT-946-910-8
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

消火器スタンドにより、施設のイメージや景観にあった収納が可能です。

用途消火器収納スタンドとして。 トラスコ品番474-6406 材質パネル部:スチールに粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール、脚キャップ:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)300 質量(kg)5.5 ホワイト 高さ(mm)688 奥行(mm)300 2018年トラスコ掲載ページ9 1193

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする