曜日別特売
66204500 バーキンタ ダストパン バーテック 89572132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーキンタ ダストパン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード89572132品番66204500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

金属検出機で検出可能です。
異物混入リスクを低減します。

用途食品工場専用のちり取りに。長さ(mm)310高さ(mm)50仕様金属検出機で検出できる樹脂を利用。トラスコ品番856-3076材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)300質量(g)306種類ダストパン耐熱温度(℃)120、120℃アズワン品番64-9296-892018年トラスコ掲載ページ9 0317繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする