Wera
Weraの トルクレンチ/トルクドライバー
Weraの トルクドライバー
7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89573547
品番
74750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
トルク調整範囲(N・m)
1.2〜3.0
全長(mm)
192
種類
プレセット形
精度(%)
±6
主な用途
一般締付作業/弱電関連での作業用
トラスコ品番
444-3888
質量(g)
175
適合ビット
Wera製9mmシャンクVDEビット
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
右