曜日別特売
S6023-401020 スチールローラコンベヤΦ60.5 テラウチ(寺内製作所) 89589072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤΦ60.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台機長(mm)2000ピッチ(mm)100トラスコ品番858-2284注文コード89589072品番S6023-401020
参考基準価格(税別)¥82,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

高品質ベアリングにより、清音性に優れています。
コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。

ローラー幅(mm)400機長(mm)2000トラスコ品番858-2284質量(kg)48仕様スチールローラコンベヤΦ60.5-W400XP100X2000L材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)100材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1248
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする