VL-20 (#11021) ボンドビニル用 コニシ 89590076 VL-20 (#11021) ボンドビニル用 コニシ 89590076 VL-20 (#11021) ボンドビニル用 コニシ 89590076

ボンドビニル用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 注文コード89590076 品番VL-20 (#11021)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

透明・速乾タイプで接着後も柔軟性を保ちます。

主な用途ビニル、塩ビレザー トラスコ品番447-4996 透明 容量(mL)20 主成分塩化ビニル樹脂系 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89590076
2023-06-05
用途:
ビニールシート接着剤として

ビニールの袋が切れてしまい、その補修として使っています。冬になるとどうしても雨風が強くなり、ビニールが硬くなり破れることが多くなるので、これはセロテープでは貼り付けられるのですが、完全にくっついてくれないのでセロテープの下にくっつけて使用しています。それで完璧でした。

対象商品:
89590076
2017-09-12
用途:
軟質ビニールシートの接着

プレジャー船の備品の軟質ビニールシート類の接着に多数使用していますが、メーカー品でもあり品質は安心して使えます。

対象商品:
89590076
2016-06-18
用途:
バイクのシートの縫い目に

最近、バイクのシートを良く貼り替えるようになった。純正と同じように、立体裁断をすると自作のシート表皮でも結構使えるようになる。
ただ、そのままだと、ミシンの縫い目から水がしみこんでしまうので、シート表皮の裏側からミシン目にビニルボンドを塗り込んで、防水用に使っている。大雨でも無い限り、今のところは問題なく使えている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする