泉精器製作所
泉精器製作所の バッテリー・充電器
泉精器製作所の バッテリー
2Ahリチウムバッテリー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89594164
品番
BP1420LN
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
軽量0.36kgリチウムイオンバッテリです。
電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
2.0
トラスコ品番
828-2683
質量(kg)
0.36
種類
電池パック
充電時間(分)
40
2018年トラスコ掲載ページ
4 1265