曜日別特売
U-33-BK ショッピングバスケット U33 太幸 89594356

U-33-BK ショッピングバスケット U33 太幸 89594356
U-33-BK ショッピングバスケット U33 太幸 89594356
U-33-BK ショッピングバスケット U33 太幸 89594356

ショッピングバスケット U33

(1件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード89594356品番U-33-BK
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

オール樹脂製で軽量かつ大変丈夫です。

用途
ショッピングセンター。
容量(L)33ブラック仕様ネーム入れ可能トラスコ品番764-0617材質ポリプロピレン(PP)質量(g)620外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)500×360×240有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)465×320×2302018年トラスコ掲載ページ8 0809
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89594356
2020-11-27
用途: スーパーで買い物
サービス業

軽くて丈夫です。
スーパーでレジ通す時に、このバスケットに購入商品を入れてもらうと、レジ袋に詰める作業が無くなり、カートで運べばそのままクルマへ積めるので、手間と時間が節約できて重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする