ショッピングバスケット U33

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89594383 品番 U-33-LG
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

オール樹脂製で軽量かつ大変丈夫です。

容量(L)33 ライトグレー 用途ショッピングセンター。 仕様ネーム入れ可能 トラスコ品番764-0641 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)620 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)500×360×240 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)465×320×230 2018年トラスコ掲載ページ8 0809
注意
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89594356
2020-11-27
用途:
スーパーで買い物
サービス業

軽くて丈夫です。
スーパーでレジ通す時に、このバスケットに購入商品を入れてもらうと、レジ袋に詰める作業が無くなり、カートで運べばそのままクルマへ積めるので、手間と時間が節約できて重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする