太幸
太幸の 店舗運営用品
太幸の ショッピングカート・かご・バッグ
太幸の ショッピングカート/専用カート
ロイヤルカート
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
764-0463
注文コード
89594636
品番
TY-306X
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
バスケットでお買物をする大容量カートです。
軽量なので、女性の方にでも苦になりません。
バスケット2つと幼児1人、またはバスケット2つとプラスアルファのお買い物ができます。
材質
本体:スチール、表面処理:ナイロンコーティング仕上げ、キャスター:静音
均等荷重(kg)
60
キャスター径(Φmm)
125、125mm
ハンドル高さ(mm)
985
用途
ショッピングセンター。
仕様
自在キャスター4個、完成品、傘立て付、シートベルト、フロントパネル
トラスコ品番
764-0463
長さ(mm)
880
幅(mm)
640
質量(kg)
13
高さ(mm)
220
奥行(mm)
880
間口(mm)
640
2018年トラスコ掲載ページ
8 1095
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません