TY-205-PM ロイヤルカート パールマイカ 太幸 89594672 TY-205-PM ロイヤルカート パールマイカ 太幸 89594672

ロイヤルカート パールマイカ

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89594672 品番TY-205-PM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シンプルなデザイン、優れた機能で人気のスタンダードモデルです。

材質本体:スチール、表面処理:ナイロンコーティング仕上げ 均等荷重(kg)60 キャスター径(Φmm)100、100mm ハンドル高さ(mm)925 仕様完成品、自在キャスター4個 トラスコ品番764-0447 長さ(mm)665 幅(mm)480 質量(kg)9 パールマイカー 高さ(mm)310 奥行(mm)665 間口(mm)480 2018年トラスコ掲載ページ8 1094
注意
※個人宅配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89594672
2023-12-05
用途:
福祉事業所での用具搬送
医療・福祉・介護関連業

商品のイメージ画像と実際のサイズに注意してください。
スーパーにある一般的なサイズの買い物カゴは「入りません」
カゴと合わせて利用したい場合には一回り程小さいサイズを準備する必要があるようです。
カート自体はフレームもしっかりしており、タイヤの回転もスムーズで良いです。
上から2段目まではカゴになっているので、小さい物でなければそのまま入れることができます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする