※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

ITV1111-23F1L4 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け SMC 89600168 ITV1111-23F1L4 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け SMC 89600168 ITV1111-23F1L4 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け SMC 89600168 ITV1111-23F1L4 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け SMC 89600168

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/8 入力信号電圧形DC0〜5V ケーブルコネクタライトアングル型3m 注文コード89600168 品番ITV1111-23F1L4
参考基準価格(税別)¥35,530 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は接続口径・入力信号・ケーブルコネクタなど1800種類から選べます 他の種類を見る

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

付属品ブラケット:なし 接続口径1/8 タイプ1100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12〜15 使用流体空気 入力信号電圧形DC0〜5V 表示単位psi モニター出力スイッチ出力・PNP出力 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005〜0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2 圧力レンジ(MPa)0.1 接続ねじ種類G ケーブルコネクタライトアングル型3m
関連資料:カタログ
注意
新計量法上海外向けのみの販売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする