TSN-30-A-TM アルファベットステッカー 30×30 TRUSCO 89602353 TSN-30-A-TM アルファベットステッカー 30×30 TRUSCO 89602353

アルファベットステッカー 30×30

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(3枚) 文字内容英字「A」 透明 注文コード89602353 品番TSN-30-A-TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190
この商品は文字内容など56種類から選べます 他の種類を見る

屋内外使用可能です。
アルファベット管理に便利です。

寸法(mm)30×30 文字内容英字「A」 透明 トラスコ品番438-8356 材質塩化ビニール(PVC) 質量(g)1 取付方式粘着シール
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-25
用途:
工具・材料ケースの分類見出し等

愛用しています。張りやすく剥がれにくい。防水性もありです。今回は家族の同型スーツケースの識別のため購入しました。ジュラルミン製で凹凸がありますが、しっかり追従してくれました。

対象商品:
89602396
2020-09-18
用途:
賃貸アパートの表札
不動産業

賃貸アパートの表札を取り替えるにあたり、部屋番号表示に使用しました。安価で見やすく表示出来き、満足です。

対象商品:
89602344
2019-06-09
用途:
屋外座席番号に
運輸・通信業

風雨にさらされる屋外での使用ですが、防水性も高く、なにより安いので気に入ってます。

対象商品:
89602353
2018-01-22
用途:
室名札に部屋番号として貼付
建設業・工事業

台紙からもはがしやすく、四隅が垂直にきちんとなっているので
見た目もきれいに貼ることができ、お客様もご満足の様子です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする