曜日別特売
TSN-30-M アルファベットステッカー 30×30 TRUSCO 89603263

 

TSN-30-M アルファベットステッカー 30×30 TRUSCO 89603263
TSN-30-M アルファベットステッカー 30×30 TRUSCO 89603263

アルファベットステッカー 30×30

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容英字「M」 白地黒文字
英字「M」 白地黒文字
英字「A」 白地黒文字
英字「B」 白地黒文字
ハイフン 白地黒文字
ハイフン 透明
英字「B」 透明
英字「C」 白地黒文字
英字「C」 透明
英字「D」 白地黒文字
英字「D」 透明
英字「E」 白地黒文字
英字「E」 透明
英字「F」 白地黒文字
英字「F」 透明
英字「G」 白地黒文字
英字「G」 透明
英字「H」 白地黒文字
英字「H」 透明
英字「I」 白地黒文字
英字「I」 透明
英字「J」 白地黒文字
英字「J」 透明
英字「K」 白地黒文字
英字「K」 透明
英字「L」 白地黒文字
英字「L」 透明
英字「M」 透明
英字「N」 白地黒文字
英字「N」 透明
英字「O」 白地黒文字
英字「O」 透明
英字「P」 白地黒文字
英字「P」 透明
英字「Q」 白地黒文字
英字「Q」 透明
英字「R」 白地黒文字
英字「R」 透明
英字「S」 白地黒文字
英字「S」 透明
英字「T」 白地黒文字
点 白地黒文字
点 透明
英字「T」 透明
英字「U」 白地黒文字
英字「U」 透明
英字「V」 白地黒文字
英字「V」 透明
英字「W」 白地黒文字
英字「W」 透明
英字「X」 白地黒文字
英字「X」 透明
英字「Y」 白地黒文字
英字「Y」 透明
英字「Z」 白地黒文字
英字「Z」 透明
内容量1組(3枚)注文コード89603263品番TSN-30-M
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

屋内外使用可能です。
アルファベット管理に便利です。

寸法(mm)30×30文字内容英字「M」 白地黒文字トラスコ品番438-8585材質塩化ビニール(PVC)質量(g)1取付方式粘着シール
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: 工具・材料ケースの分類見出し等

愛用しています。張りやすく剥がれにくい。防水性もありです。今回は家族の同型スーツケースの識別のため購入しました。ジュラルミン製で凹凸がありますが、しっかり追従してくれました。

対象商品 : 89602396
2020-09-18
用途: 賃貸アパートの表札
不動産業

賃貸アパートの表札を取り替えるにあたり、部屋番号表示に使用しました。安価で見やすく表示出来き、満足です。

対象商品 : 89602344
2019-06-09
用途: 屋外座席番号に
運輸・通信業

風雨にさらされる屋外での使用ですが、防水性も高く、なにより安いので気に入ってます。

対象商品 : 89602353
2018-01-22
用途: 室名札に部屋番号として貼付
建設業・工事業

台紙からもはがしやすく、四隅が垂直にきちんとなっているので
見た目もきれいに貼ることができ、お客様もご満足の様子です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする