曜日別特売
TSN-50-B アルファベットステッカー(英字・白)50×50 TRUSCO 89603586

 

TSN-50-B アルファベットステッカー(英字・白)50×50 TRUSCO 89603586
TSN-50-B アルファベットステッカー(英字・白)50×50 TRUSCO 89603586

アルファベットステッカー(英字・白)50×50

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容英字「B」 白地黒文字
英字「B」 白地黒文字
英字「A」 白地黒文字
英字「C」 白地黒文字
英字「D」 白地黒文字
英字「E」 白地黒文字
英字「F」 白地黒文字
英字「G」 白地黒文字
英字「H」 白地黒文字
英字「I」 白地黒文字
英字「J」 白地黒文字
英字「K」 白地黒文字
英字「L」 白地黒文字
英字「M」 白地黒文字
英字「N」 白地黒文字
英字「O」 白地黒文字
英字「P」 白地黒文字
英字「Q」 白地黒文字
英字「R」 白地黒文字
英字「S」 白地黒文字
英字「T」 白地黒文字
英字「U」 白地黒文字
英字「V」 白地黒文字
英字「W」 白地黒文字
英字「X」 白地黒文字
英字「Y」 白地黒文字
英字「Z」 白地黒文字
点 白地黒文字
ハイフン 白地黒文字
内容量1組(3枚)注文コード89603586品番TSN-50-B
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

屋内外使用可能です。
アルファベット管理に便利です。

文字内容英字「B」 白地黒文字縦(mm)50横(mm)50質量(g/組)2寸法(mm)50×50トラスコ品番438-9140材質塩化ビニール(PVC)取付粘着シール質量(g)2
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 駐車場の番号札
教育・研究機関

タイヤ止めのところに張りました。サイズが思ったよりも小さかったですが、しっかり張り付き、大変助かりました。

対象商品 : 89603586
2015-12-10
用途: アパートの入口ドアの表示
伊東農産農・林・水産業

特に問題なく使用できました。使用感も良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする