TSN-50-BR アルファベットステッカー(英字・白)50×50 TRUSCO 89603595 TSN-50-BR アルファベットステッカー(英字・白)50×50 TRUSCO 89603595

アルファベットステッカー(英字・白)50×50

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3枚) 注文コード 89603595 品番 TSN-50-BR
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

屋内外使用可能です。
アルファベット管理に便利です。

文字内容ハイフン 白地黒文字 縦(mm)50 横(mm)50 質量(g/組)2 寸法(mm)50×50 トラスコ品番438-9689 材質塩化ビニール(PVC) 取付粘着シール 質量(g)2
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
駐車場の番号札
教育・研究機関

タイヤ止めのところに張りました。サイズが思ったよりも小さかったですが、しっかり張り付き、大変助かりました。

対象商品:
89603586
2015-12-10
用途:
アパートの入口ドアの表示
伊東農産 様 (農・林・水産業)

特に問題なく使用できました。使用感も良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする