※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6200 標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン 89604488 6200 標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン 89604488

標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベアリング番台6200番台 注文コード89604488 品番6200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はベアリング番台など7種類から選べます 他の種類を見る

接触型合成ゴムシール付きです。
鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。
防塵性、防水性が要求される用途に適しています。

用途
建機、重機、産業機全般、民生機全般。
防塵性、防水性が要求される用途など。
トラスコ品番828-3268 材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2) 質量(g)32 2018年トラスコ掲載ページ2 0009 ベアリング番台6200番台

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89604524
2019-08-28
用途:
車のミッションの分解、組み立てに使っています。
農・林・水産業

ジムニーのミッション、オーバーホールに使いました。長く使えたら良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする