NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
G ベアリングユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
110
注文コード
89617088
品番
UCF322D1
参考基準価格(税別)
¥176,100
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっており、軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
軸径(Φmm)
110
用途
伝動装置および一般機械などに。
仕様
給油式角フランジ形、止めねじ式
トラスコ品番
819-7178
材質
高炭素クロム軸受鋼
全長(mm)
340
質量(kg)
35.1
使用温度範囲
-15〜100℃
全高(mm)
340
取付ねじ
M36
取付ピッチ(mm)
266
2018年トラスコ掲載ページ
2 0060
CADデータダウンロード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方