TRUSCO
TRUSCOの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
TRUSCOの 耳栓
耳栓 コード付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
NRR値
25
注文コード
89617963
品番
TEI-25H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110
この商品は
NRR値・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
根元を絞り込んだ独特の形状が素晴らしいフィット感と最高レベルの遮音性能を生み出します。
NRR値
25
規格
ANSI適合品
色
オレンジ
コード
あり
トラスコ品番
445-5703
質量(g)
3