TRUSCO
TRUSCOの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
TRUSCOの 耳栓
耳栓 コード付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89617972
品番
TEI-32H
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
根元を絞り込んだ独特の形状が素晴らしいフィット感と最高レベルの遮音性能を生み出します。
NRR値
32
規格
ANSI適合品
色
イエロー
コード
あり
トラスコ品番
445-5720
質量(g)
2.5