日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の スタンド式投光器
充電式LEDライトチャージライトミニ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89627264
品番
BAT-5W-L1PS-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
充電式で持ち運び自由です。
明るさ(Lm)
450
色温度
6000K
消費電力(W)
5
質量(kg)
0.9
用途
屋外持ち運びでの照明に。
仕様
屋外型
トラスコ品番
437-5823
セット内容
ACアダプター(100V200V兼用)
電源(V)
リチウムイオンバッテリー
電源
専用充電池(付属)
充電時間
6時間
電源タイプ
充電式
点灯保持時間
3時間
使用場所
屋外型
電球の種類
LED
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。