※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E07011EW10 SCHOCK FX Bates 89637765 E07011EW10 SCHOCK FX Bates 89637765

SCHOCK FX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89637765 品番 E07011EW10
参考基準価格(税別)¥54,630 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

通気性の高いウォータープルーフです。

材質防水牛革 仕様スリップ防止アウトソール、セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい。)、ウォータープルーフレザーを採用しています。、通気性の良いメッシュ素材を使っています。、疲労軽減の構造となっています。 トラスコ品番856-2224 形状ハイカット 質量(kg)2 サイズ(cm)29 2018年トラスコ掲載ページ6 0994 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする