※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Bates
Batesの 作業用スニーカー/シューズ
SCHOCK FX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
28
注文コード
89637817
品番
E07011EW9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,630
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
通気性の高いウォータープルーフです。
材質
防水牛革
仕様
スリップ防止アウトソール、セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい。)、ウォータープルーフレザーを採用しています。、通気性の良いメッシュ素材を使っています。、疲労軽減の構造となっています。
トラスコ品番
856-2222
形状
ハイカット
質量(kg)
2
サイズ(cm)
28
2018年トラスコ掲載ページ
6 0994
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ