AD-1 Air アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ アクアシステム 89639052 AD-1 Air アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ アクアシステム 89639052 AD-1 Air アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ アクアシステム 89639052 AD-1 Air アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ アクアシステム 89639052 AD-1 Air アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ アクアシステム 89639052

アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89639052 品番AD-1 Air
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥188,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください)ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。
別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。
コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。
握りやすいノズルを採用しています。
湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19)防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。

用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。 付属品手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m) トラスコ品番821-9516 材質本体:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)0〜40 揚程(m)3(押上) 最大吐出量(L/min)25(1cP時) 空気消費量(L/min)235 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体アドブルー 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力 2018年トラスコ掲載ページ7 0783

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする