Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
インジェクター 93149
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89644074
品番
93149
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軽く、取り外しが楽にできます。
材質
ポリ塩化ビニール、真鍮、ポリエチレン(PE)
用途
フォームスプレイヤー93050用のインジェクター。
トラスコ品番
497-0870
幅(mm)
260
高さ(mm)
70
耐熱温度(℃)
60℃
2018年トラスコ掲載ページ
9 0291