9350 ジェットスプレーノズル 9350 Vikan(ヴァイカン) 89644092 9350 ジェットスプレーノズル 9350 Vikan(ヴァイカン) 89644092

ジェットスプレーノズル 9350

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89644092 品番9350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

洗剤を散布したあと、すすぎ作業の使用します。

材質ポリアミド 用途ジェットスプレーノズル。 トラスコ品番497-0900 幅(mm)31 全長(mm)182 耐熱温度(℃)80℃ 2018年トラスコ掲載ページ9 0291

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする