Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
希釈用ノズル 9378
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
注文コード
89644108
品番
9378
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ノズルを交換することで簡単に洗剤の希釈率を調節できます。
ノズルを交換することで簡単に洗剤の希釈率を調節できます。(15段階の希釈調節が可能)
材質
ポリプロピレン(PP)
用途
フォームスプレイヤー用希釈用ノズル。
トラスコ品番
497-0918
セット内容
ノズル15種類。
幅(mm)
6
全長(mm)
11
耐熱温度(℃)
60℃
2018年トラスコ掲載ページ
9 0291